Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Convac VAC3000CQ Staubsauger Handstaubsauger 800W / 220 → 240V ac, ohne Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3373935
Hersteller:
     Convac
Herst.-Nr.:
     VAC3000CQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Staubsauger
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Staubsauger-Typ = Handstaubsauger
Anwendung = Kleine Partikel
Versorgungsspannung = 220 → 240V ac
Mit/ohne Beutel = Beutellos
Nass/Trocken = Trocken
Trockenleistung = 4.6 L Hepa cartridge
Leistung = 800W
Stecker Typ = Typ C - Eurostecker
Modellnummer = VAC3000CQ

Convac StaubsaugerDer tragbare Staubsauger Convac für kleine Partikel hat eine Trockenkapazität von 4,6 l und einen Versorgungsspannungsbereich von 220 V ac bis 240 V ac. Dieser Reiniger wird hauptsächlich für Haushaltsanwendungen verwendet. Das hochwertige Filtersystem verfügt über leitfähige Materialien, die das Gerät sicher und einfach zu verwenden machen. Sie umfasst einen gebogenen Schnorchelstab, eine flache Staubbürste, eine große Staubbürste und einen weichen Bürsten-Schnorchelstab.Eigenschaften und Vorteileohne Beutel? Die Nennleistung beträgt 800 W Typ C-EurosteckerAnwendungenLeiterplatten Tastaturen Kopiergeräte DruckerZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Anwendung:
Kleine Partikel
Versorgungsspannung:
220 → 240V ac
Mit/ohne Beutel:
Beutellos
Nass/Trocken:
Trocken
Trockenleistung:
4.6 L Hepa cartridge
Leistung:
800W
Stecker Typ:
Typ C - Eurostecker
Modellnummer:
VAC3000CQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,27*
€ 821,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,98*
€ 772,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,74*
€ 705,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,50*
€ 649,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Convac
VAC162
ab € 75,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.