Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Blau PVC isoliert Ø 2.24mm 7/0.20 mm Litzen UL1015


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-333571
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3070 BL005
EAN/GTIN:
     5059039016075
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Blau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.24mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1015
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,2 mm

UL1015 Schaltleitung. Schaltgeräteleitung, unter UL1015 aufgeführt und mit CSA TEW-105-Zulassung Empfohlen für interne Verkabelung und Kabelbäume
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.24mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1015
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 24 blau, litze, litze awg24, 333571, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3070BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,44*
€ 19,41*
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 22,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,41*
€ 23,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,41467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 29,74*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 161,14*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.