| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-333287 Herst.-Nr.: 201-15A EAN/GTIN: 5059045882817 |
| |
|
| | |
| Strom = 15A Polzahl = 1 Breite = 80mm Serie = 201 Reset-Betätigungselement Typ = Taste
UL, CSA, VDE, Demko, ABS, BV, LRoS. DIN-Schienenmontage, Serie 201. Einpolige thermische/magnetische Geräteschutzschalter, die in beliebigen modularen Gehäusen gemäß DIN 43 880 (siehe Kapitel "Gehäuse") untergebracht werden können. Die Betätigungsgeschwindigkeit und die Verfügbarkeit von niedrigen Belastbarkeitswerten ermöglichen eine feine Abstimmung des Betriebs, die mit anderen Schutzverfahren nicht möglich ist. Eng tolerierte Überlasteigenschaften für den Schutz professioneller Geräte/Systeme Zwei-Knopf-Betätigung (schwarz Rückstellung / rot Abschaltung) Eingriff-/fehlerfreier Betrieb Nur 12,5 mm breit (im Vergleich zu üblichen Leistungsschaltern mit 17,5 mm) Zugelassen für Betrieb bei 250 Vac/65 Vdc IEC-Klassifizierung M/TM Ausschaltvermögen: 200 A (bis 2 A), 400 A (3 A und mehr) Weitere Informationen: | | Strom: | 15A | Polzahl: | 1 | Breite: | 80mm | Serie: | 201 | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 333287, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 20115A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 42,30* | € 50,67* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 33,69* | € 51,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 50,81* | € 84,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|