Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robinson OMNIA Tauchpumpe, 80l/min max. / 230 V bis 6 → 11m max. Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3318231
Hersteller:
     W Robinson and Sons
Herst.-Nr.:
     N2081080E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Maximale Durchflussrate = 80l/min
Versorgungsspannung = 230 V
Druck max. = 6 → 11m
Gehäusematerial = Edelstahl
Flüssigkeitstemperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 1-1/4Zoll
Pumpentyp = Tauch

W Robinson And Sons TauchwasserpumpeDie W Robinson And Sons Tauchwasserpumpe ist das neueste Gerät aus Edelstahl 304. Diese Zentrifugalpumpe wird unter Bedingungen verwendet, bei denen Verschmutzung oder Rost nicht akzeptabel ist. Es ist ein effektives Produkt mit einer maximalen Durchflussmenge von 80 l/min. Der Motor wird effizient durch eine Wärmeaustauschkammer gekühlt, die es der Maschine ermöglicht, über lange Zeiträume zu arbeiten, ohne eingetaucht zu werden. Diese Wasserpumpe ist ideal zum Abpumpen von Abfluss, Regenwasser, Abfall und Haushaltswasser. Aufnahme: 10 m H07 RNF-Kabel gemäß den geltenden Vorschriften .Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 230 V Die maximale Flüssigkeitstemperatur beträgt 40 °C. Motor mit thermischem Überlastschutz, Doppeldichtung und austauschbarer Keramikbürste auf rotierender Welle Geschmiert in Ölwanne und geschützt durch V-Ring und Schutzvorrichtung Selbstabdichtendes Vortex-Systemrad aus Edelstahl Ermöglicht das Durchlaufen von Feststoffen mit Ø 20 mmZertifizierungenSchutzart IP68
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
80l/min
Versorgungsspannung:
230 V
Druck max.:
6 → 11m
Gehäusematerial:
Edelstahl
Flüssigkeitstemperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
1-1/4Zoll
Pumpentyp:
Tauch
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, w robinson and sons tauchpumpe, kellerentwässerungspumpe, 3318231, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, W Robinson And Sons, N2081080E, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.