Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Motorschutzschalter, 2,4 → 4 A 80mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Motorschutzschalter, 2,4 → 4 A 80mm x 45mm
RS PRO Motorschutzschalter, 2,4 → 4 A 80mm x 45mm
RS PRO Motorschutzschalter, 2,4 → 4 A 80mm x 45mm
RS PRO Motorschutzschalter, 2,4 → 4 A 80mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3313630
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3313630
EAN/GTIN:
     5056111986363
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 2,4-4a
motorschutzschalter
motorschutzschalter 690v
Nennstrom = 2,4 → 4 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = XL2000
Gesamtlänge = 80mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 73.5mm
Steuerspannung = 2,4 → 4 A

RS Pro 2,4 → 4 A MotorschutzschalterDiese RS Pro Motorschutzvorrichtung schützt vor Überlastung oder Ausfall durch einen externen Leiter. Sie dient auch als Überlastschalter, wenn der von ihr überwachte Strom eine bestimmte Verbrauchsgrenze erreicht. Ein Schutzschalter wird häufig bei kleinen Maschinen verwendet. Dieser Überlastschalter ist für 690 V ausgelegt und schaltet sich bei einem hohen Strom mit thermischer oder magnetischer Freigabe automatisch ab. Es kann bis zu 40 Schaltkreisunterbrechungen pro Stunde durchführen und Sie können es zurücksetzen. Sie können ihn entweder horizontal oder vertikal über den Schraubanschluss positionieren, sodass er an die Anforderungen Ihres Systems angepasst werden kann. Verwenden Sie diesen Motorschalter in Industrie- und Gebäudeanwendungen wie Kühlern, Wärmepumpen und Kühltürmen. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie von führenden Ingenieuren streng geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Motorschutzschalter • Strombereich von 2,4 A bis 4 A. • Nennspannung von 690 V. • Länge: 80 mm • Breite: 45 mm • Tiefe von 73,5 mm • Für den Einsatz mit der Serie MS25 • Terminal mitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
2,4 → 4 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
XL2000
Gesamtlänge:
80mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
73.5mm
Steuerspannung:
2,4 → 4 A
Weitere Suchbegriffe: 3313630, Automation, Elektromotoren, RS PRO, 30107962000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3313725
ab € 12,34*
Zubehör
RS Pro
3313731
ab € 13,11*
Zubehör
RS Pro
3313696
ab € 7,37*
Zubehör
RS Pro
3313703
ab € 24,62*
Zubehör
RS Pro
3313719
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.