Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienengehäuse, 95.5 x 80 x 135mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienengehäuse, 95.5 x 80 x 135mm, Weiß
RS PRO DIN-Schienengehäuse, 95.5 x 80 x 135mm, Weiß
RS PRO DIN-Schienengehäuse, 95.5 x 80 x 135mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-3313731
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3313731
EAN/GTIN:
     5056111986448
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din-schienengehäuse rs pro
din schienengehäuse
Länge = 95.5mm
Breite = 80mm
Höhe = 135mm
Anschlusspunkte max. = 1
Farbe = Weiß
Serie = XL-2000-01
Gehäuseschutzart = IP41, IP55
Besondere Merkmale = Gewinde M25-Kabeleinführung

RS Pro Motorschutzschalter-Gehäuse der Serie XL-2000-01, IP41 und IP55. Wir stellen vor: Die DIN-Schienengehäuse der Serie XL-2000-01 unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO, eine Auswahl von langlebigen, luftdichten Gehäusen, die zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten geeignet sind. Die Gehäuse sind schnell und einfach zu installieren und eignen sich ideal für die Montage auf einer DIN-Schiene in einer Vielzahl von Umgebungen. Die Serie XL-200-01 ist in Schutzart IP41 (Best.-Nr.) erhältlich 331-3725) oder IP55 (Best.-Nr. 331-3731), je nach Art der erforderlichen Anwendung, und ist für ein M25-Kabeleinführungsgewinde geeignet. Die Serie XL-2000-01 wurde mit Blick auf Motorschutzschalter entwickelt und bietet ein geeignetes Gehäuse, das auf einer DIN-Schiene montiert werden kann. Eigenschaften und Vorteile. wahlweise erhältlich mit Schutzart IP41 oder IP55 Robustes, luftdichtes und chemikalienbeständiges Gehäuse zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten Ideal für die Installation von Motorschutzschaltern Weiß in Farbe, geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen Schnelle und einfache Montage. Häufige Anwendungen. Diese äußerst Durable Gehäuse sind für die Montage auf einer DIN-Schiene in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z. B.: Leistungsschalter Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Netzwerkschnittstellen IoT-Geräte Zustandsüberwachungen Bussysteme. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Die Serie XL-2000-01 bietet zwei Gehäuse mit verschiedenen IP-Nennwerten, je nach Art der Anwendung. ; 331-3725 331-3725 (Schutzart IP41), bietet Schutz vor kleinen Werkzeugen, Drähten und Kondensation ; 331-3731 331-3731 (IP55-Schutz), bietet Schutz vor begrenztem Staubeintritt und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck. Was ist ein DIN-Schienengehäuse?. DIN-Schienen-Gerätegehäuse bieten perfekten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit von internen elektrischen Teilen und Komponenten, die auf einer DIN-Schiene montiert werden müssen. Diese Form des Gehäuses ist ideal für den Fall, dass der Platz begrenzt oder eingeschränkt ist. Ein auf einer DIN-Schiene montiertes Gehäuse ermöglicht die sichere Installation und den Schutz von Leiterplatten und anderen elektrischen Standardkomponenten und reduziert so das Risiko von Schäden und Verschleiß. Gehäuse für DIN-Schienen sind auch mit einer Reihe von Zubehör wie Tafelausblendung, Haken und Schrauben für eine einfache Installation kompatibel. Wie wird ein DIN-Schienengehäuse montiert. Ein Gehäuse für eine DIN-Schiene kann einfach über eine Schraube oder einen Haken an der Schiene montiert werden, um eine schnelle Installation zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Länge:
95.5mm
Breite:
80mm
Höhe:
135mm
Anschlusspunkte max.:
1
Farbe:
Weiß
Serie:
XL-2000-01
Gehäuseschutzart:
IP41, IP55
Besondere Merkmale:
Gewinde M25-Kabeleinführung
Weitere Suchbegriffe: 3313731, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, RS PRO, 38422510000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, DIN Rail Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3313725
ab € 12,06*
Zubehör
RS Pro
3313696
ab € 4,65*
Zubehör
RS Pro
3313551
ab € 44,35*
Zubehör
RS Pro
3313703
ab € 24,08*
Zubehör
RS Pro
3313719
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.