Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Trennschalter 6P-polig 20A SMD Rot IP 65 6,5kW 415V ac Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3307950
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78630056 T0-4-15682/I1/SVB(RS330-7950)
EAN/GTIN:
     4015082071615
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Anzahl der Pole = 6P
Strom max. = 20A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 6,5kW
Nennspannung = 415V ac
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 320A
Länge = 137mm
Breite = 80mm
Tiefe = 95mm
Anschlussart = Schraub°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
6P
Strom max.:
20A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
6,5kW
Nennspannung:
415V ac
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
320A
Länge:
137mm
Breite:
80mm
Tiefe:
95mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Hebelschalter, Kippschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, hauptschalter eaton, aufputzschalter, kippschalter 6 polig, 3307950, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 78630056T0415682I1SVB(RS3307950), Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches, 207161T0415682I1SVB
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,98*
€ 52,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,99*
€ 52,81*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,84*
€ 56,33*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 45,04*
€ 56,61*
€ 5,00*
ab € 47,31*
€ 59,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
043655
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,03*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,49*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 30,02*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,34*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,02*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,62*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.