Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Sanftstarter 1-phasig, 230 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
United Automation Sanftstarter 1-phasig, 230 V ac / 25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-3305358
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     SSC-25
EAN/GTIN:
     5060641264846
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 230 V ac
Phase = 1
Nennstrom = 25 A

Sanftanlauf-Steuermodul, 55C-25. Einstellbare Anstiegsrate, 1 bis 60 Sekunden Verstellbarer Sockel 10-50 % Integriertes Spannungsschutzelement Für hohe Einschaltströme ausgelegt Für die meisten ohmschen und induktiven Lasten wie Heizlampen, Lüfter, Pumpen und sonstige motorische Wechselstromlasten
Weitere Informationen:
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
230 V ac
Phase:
1
Nennstrom:
25 A
Weitere Suchbegriffe: united automation sanftstarter, sanftanlasser, 3305358, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, United Automation, SSC25, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,90*
€ 86,06*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 90,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
HTS35SL
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.