Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1,3 mm², 16 AWG 100m Weiß ETFE isoliert Ø 1.73mm 19/29 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3299382
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A0111-16-9
EAN/GTIN:
     5059040610774
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,3 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19/29
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Isolierungsstärke = 0.127mm
Litzenzahl = 19

Type 55®. Kabel des Typs 55®l hat eine Isolierung aus modifiziertem, querverbundenem ETFE-Polymer. Die doppelwandige Ausführung für den Flugzeugbau von 55®-Kabel wird in zahlreichen Programmen der Luftfahrt verwendet. Auch ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturisolierung erforderlich ist. Die Doppelschicht hat eine Wandstärke von insgesamt 0,25 mm. Die Innenschicht ist kontrastfarbig (blau), damit Beschädigungen leicht zu erkennen sind. Eigenschaften und Vorteile: • Einfache oder doppelwandige Ausführung • Klein, ultraleicht • Mechanisch robust • Extrem beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogeneinwirkungen • Ausgezeichnete Handhabung, Abriebfestigkeit und Flexibilität • Kein Leistungsverlust durch UV-Licht und Feuchtigkeit • Hochwertige Abriebfestigkeit • Gute Schnittfestigkeit. Anwendungen:. • Kommerzielle Verdrahtung • Luftfahrt • Satelliten • Flugzeuge • Hubschrauber • Militärische Hochleistungssysteme
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,3 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19/29
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Isolierungsstärke:
0.127mm
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 3299382, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 55A0111169, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,43*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,5143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 199,32*
€ 237,19
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 194,70*
€ 231,69
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 190,03*
€ 226,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 182,43*
€ 217,09
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 177,13*
€ 210,78
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 172,04*
€ 204,73
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 151,43*
€ 180,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.