| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-327765 Herst.-Nr.: 454479MK EAN/GTIN: 5059045882640 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SP12T Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac Schaltstufenanzahl = 12 Kontaktzahl = 1 Nennspannung = 300V ac/dc Durchmesser = 32mm Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss Kontakttyp = Ohne Kurzschluss
6-mm-Befestigungswelle siehe Bestell-Nr. ; 327-894 327-894. Standard-Aufbausystem und Schaltebene. Standard-Aufbausystem. Sperrmechanismus mit Doppelfeder in Standardausführung Lebensdauer >100.000 Schaltvorgänge 30 °-Anzeige und verstellbare Endanschläge Nimmt bis 10 Standard-Schaltebenen auf (verringertes Fassungsvermögen bei Verwendung von Distanzstücken und/oder Abschirmungen) Welle mit 6 mm und Montagebuchsen M10 x 0,75 Gesamtlänge: 190 mm, Frontachsenlänge: 40 mm Optionales Zubehör zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Schaltebene. 327-765 327-765 BBM 327-771 327-771 BBM 327-787 327-787 BBM 327-793 327-793 BBM 327-916 327-916 BBM 327-822 327-822 MBB 327-838 327-838 MBB 327-844 327-844 MBB. Glasfaserverstärkte Statoren aus Diallyl-Phthalat, Polycarbonatrotoren und versilberte Kontakte Wahlweise mit Kontaktunterbrechung (bbm) oder ohne Kontaktunterbrechung (mbb) erhältlich 40 mm Ø Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SP12T | Kontaktnennstrom: | 150 mA @ 250 V ac | Schaltstufenanzahl: | 12 | Kontaktzahl: | 1 | Nennspannung: | 300V ac/dc | Durchmesser: | 32mm | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontakttyp: | Ohne Kurzschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehschalter 12 stufen, hilfskontakt, drehschalter nsf, 327765, Schalter, Drehschalter und Zubehör, NSF, 454479MK, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches |
| | |
| |