Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ZE Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 600 Vac / 2,4 A, 106mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-326790
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014479 ZE-2,4
EAN/GTIN:
     4015080144793
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 1,6 → 2,4 A
Kontaktnennstrom = 2,4 A
Serie = ZE
Montageart = Direktschütz
Leistung = 6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 106mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 600 Vac

IEC292-1C. Motorüberlastrelais
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1,6 → 2,4 A
Kontaktnennstrom:
2,4 A
Serie:
ZE
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
106mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
600 Vac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 1,6-2,4a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, 326790, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 014479ZE2,4, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,40*
€ 37,17*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 28,59*
€ 37,60*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 29,38*
€ 38,56*
€ 5,46*
ab € 29,83*
€ 39,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,98*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,08*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,04*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,19*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,16*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,18*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,72*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,90*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,73*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,80*
Zubehör
Eaton
51846 DIULEM/21/MV(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 75,09*
Zubehör
Eaton
214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC)
ab € 82,37*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.