| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25250561 Herst.-Nr.: 774059 EAN/GTIN: 4046548012309 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 2n/o PNOZ X7 #774059 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge:2S. Automatischer/manueller Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Relais |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 93,33* | € 104,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,16* | € 104,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,33* | € 104,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,91* | € 107,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 97,95* | € 107,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|