Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 2-Stufen Drehschalter DPST 12 V dc, 250V ac / 4 A @ 250 V ac, 48.55mm x 17mm x 24mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-316800
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     RMS1016
EAN/GTIN:
     5059045915300
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2 stellungen
drehschalter
drehschalter lorlin
Kontaktanordnung = DPST
Kontaktnennstrom = 4 A @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl = 2
Kontaktzahl = 2
Nennspannung = 12 V dc, 250V ac
Tiefe = 48.55mm
Breite = 17mm
Abmessungen = 17 x 48.55 x 24mm
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betriebstemperatur max. = +85°C

Netzschalter, 4 A Nennstrom. Gehäuse und Spindel glasfaserverstärkt und schwer entflammbar, mit Silberkontakten Spindel 0,25" Durchmesser Mit Standard-Abflachung Einschaltstromfestigkeit: 64 A für 0,01 s Lötfahnen Kontaktwiderstand: 20 mΩ
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Kontaktnennstrom:
4 A @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl:
2
Kontaktzahl:
2
Nennspannung:
12 V dc, 250V ac
Tiefe:
48.55mm
Breite:
17mm
Abmessungen:
17 x 48.55 x 24mm
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 316800, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, RMS1016, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596957
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 7,49*
Zubehör
RS Pro
2596913
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.