Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Kunststoff Werkzeugkasten mit Rollen, 486mm x 795mm x 473mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-316166
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugbox
Mit Rollen = Ja
Länge = 473mm
Breite = 795mm
Höhe = 486mm
Maße = 795 x 473 x 486mm

Mobile Werkzeugbox. Mobile Profi-Box mit extra großem Stauraum und breitem, ausziehbarem Stahlgriff Transparentes Kleinteilemagazin aus Polycarbonat im Deckel Einzigartiger Einsatz mit tiefen Fächern für Handwerkzeuge, flache Fächer für Kleinteile Große, vernickelte Metallverriegelungen und zwei starke Ösen für Vorhängeschlösser Breite Schwerlast-Räder Kerbe im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Kanthölzern oder Rohren Breiter Softgriff im Deckel Herausnehmbare Organizer-Boxen für Kleinteile Sortiment-Tasche aus strapazierfähigem Nylon Abmaße BxTxH (mm): 613x375x419mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugbox
Mit Rollen:
Ja
Länge:
473mm
Breite:
795mm
Höhe:
486mm
Maße:
795 x 473 x 486mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, 316166, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Stanley, 192978, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 5,99*
ab € 57,16*
€ 67,09*
9 Tage
22
€ 4,79*
ab € 57,12*
€ 67,16*
1 Tag
85
€ 5,50*
ab € 57,17*
€ 67,26*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 67,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 92,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 148,29*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73601
ab € 95,77*
Ähnlich
Stanley
1-94-850
ab € 110,58*
Ähnlich
Stanley
1-93-278
ab € 120,81*
Ähnlich
Stanley
1-97-503
ab € 46,41*
Ähnlich
Stanley
STST1-80150
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.