Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araldite 2011 2K Epoxidkleber Paste Gelb, Tube 300 g, für Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Araldite 2011 2K Epoxidkleber Paste Gelb, Tube 300 g, für Polyamid
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3149704
Hersteller:
     Huntsman Advanced Materials
Herst.-Nr.:
     144805200
EAN/GTIN:
     5060641275378
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Kleben
Materialkompatibilität = Polyamid
Farbe = Gelb
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Tube
Verpackungseinheit = 300 g
Scherfestigkeit = 19 N/mm²
Betriebstemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur min. = -50°C

Epoxidkleber, Araldite® 2011. Zweikomponenten-Epoxidklebstoffe Starke, dauerhafte Klebkraft. Universell einsetzbarer Klebstoff Haftet auf Metall, Glas, Keramik, Gummi und Hartkunststoffe Aushärtungszeit 12 h bis 15 h
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Kleben
Materialkompatibilität:
Polyamid
Farbe:
Gelb
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Tube
Verpackungseinheit:
300 g
Scherfestigkeit:
19 N/mm²
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, epoxidharz araldite, komponentenkleber, 3149704, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Araldite, 144805200, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
850956
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.