Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 9.6mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 9.6mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 9.6mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 9.6mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Artikel-Nr.:
     108EL-3139533
Herst.-Nr.:
     ACF00017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 9.6mm
Material = Spezielles PVC
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 1,4 bar
Einsatzbereiche = Labor
Serie = Tygon® E-3603
Minimale Betriebstemperatur = -36°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Länge = 15m
Lebensmitteltauglich = Ja

Laborschlauch Tygon® S3-E3603. Ein weichmittelfreier Schlauch von Saint Gobain. Tygon S3 E-3603 ist für viele Anwendungen geeignet, einschließlich Lebensmittel und Getränke und Laboratorien. Lange haltbarer, rissfester, kristallklarer Schlauch mit glatten Innenwänden zur Vermeidung von Verstopfungen und Ansammlungen. Ideal für Kondensatoren, Brutkästen, Analyseinstrumente und peristaltische Pumpen. Langlebig, flexibel, bruchfest Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Autoklavierbar. Nichtoxidierend und nicht verschmutzend. Glatter Innenmantel erleichtert die Reinigung. Ideal für Exsikkatoren, Gas- und Entwässerungsleitungen. Sicherheitsfaktor 1:5 Weichmacher ohne DEHP
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
9.6mm
Material:
Spezielles PVC
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
1,4 bar
Einsatzbereiche:
Labor
Serie:
Tygon® E-3603
Minimale Betriebstemperatur:
-36°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Länge:
15m
Lebensmitteltauglich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Laborschlauch, Laborschläuche, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, laborschlauch tygon, laborschlauchpumpe, pumpenschlauch transparent, 3139533, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, ACF00017, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.