Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 2-Loch Lagereinheit aus Iglidur W300, Igumid G, Innen-Ø 10mm, 26mm x 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 2-Loch Lagereinheit aus Iglidur W300, Igumid G, Innen-Ø 10mm, 26mm x 52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3112702
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EFOM-10
EAN/GTIN:
     5059041354264
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 10mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Iglidur W300, Igumid G
Länge = 52mm
Breite = 26mm
Tiefe = 12mm
Größe Montagebohrung = 5,3 x 8 mm
Montagebohrung Mittenabstand = 36mm

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Wartungsfreie Flanschlager IGUS® mit 2 Schrauben. Sphärische Flanschlager mit zwei Schrauben zum Ausgleich von Fehlausrichtungen und zur Vermeidung von Kantendrücken Radiale Last: 950 N – 3000 N
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Iglidur W300, Igumid G
Länge:
52mm
Breite:
26mm
Tiefe:
12mm
Größe Montagebohrung:
5,3 x 8 mm
Montagebohrung Mittenabstand:
36mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Gleitlager, Trockengleitlager, trockengleitlager igus, trockengleitlager, 3112702, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, Igus, EFOM10, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,0176*
€ 6,2976*
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 7,21*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,01*
1
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.