Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259EFOM-10 igubal Flanschlager EFOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2710e2802ddbf878d31307da5f5e1495_600_600
2710e2802ddbf878d31307da5f5e1495_600_600
40739830849df960878433cc2029887d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259EFOM-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EFOM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: A1: 6,5 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 5,3 mm Bauart: Flanschlager Bauform: oval Gehäusehöhe H: 52 mm Gehäuselänge L: 26 mm Innendurchmesser d: 10 mm max. zul. axiale Belastung kurzzeitig N: 850 N max. zul. axiale Belastung langzeitig N: 425 N max. zul. radiale Belastung kurzzeitig N: 2000 N max. zul. radiale Belastung langzeitig N: 1000 N Kippwinkel: 25 ° Werkstoff Kalotte: iglidur® W300 Gehäusewerkstoff: igumid G Lochabstand J: 36 mm U: 12 mm V: 22,2 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Baureihe: EFOM..
Weitere Informationen:
A1:
6,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Flanschlager
Bauform:
oval
Baureihe:
EFOM..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
5,3 mm
Gehäusehöhe H:
52 mm
Gehäuselänge L:
26 mm
Gehäusewerkstoff:
igumid G
Innendurchmesser d:
10 mm
Kippwinkel:
25 °
Lochabstand J:
36 mm
max. zul. axiale Belastung kurzzeitig N:
850 N
max. zul. axiale Belastung langzeitig N:
425 N
max. zul. radiale Belastung kurzzeitig N:
2000 N
max. zul. radiale Belastung langzeitig N:
1000 N
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
U:
12 mm
V:
22,2 mm
Werkstoff Kalotte:
iglidur® W300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,9776*
€ 6,2776*
1
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 6,94*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,25*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 10,18*
1
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,2776*
€ 7,47034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9676*
€ 7,10144
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9776*
€ 5,92334
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 188,328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.