Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitron Digital Thermometer, 2029T, , bis +1750°C ±0,5 % max, Messelement Typ J, K, N, R, S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3111664
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     2029T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand-thermometer digitron
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1750°C
Modellnummer = 2029T
Prüfsonden Typ = J, K, N, R, S, T
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C
Länge = 155mm
Breite = 67mm
Höhe = 40mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Batterietyp = AA

Thermometer Digitron 2029/2038T. Industrie-Thermometer für Mehrfach-Thermoelemente Eignen sich für vielfältige Prozess-, Industrie und HVAC-Anwendungen. Verschiedene Thermoelemente erhältlich Temperaturbereich -250°C bis + 1750° Thermoelemente Typ K,T, J, N, R, S, wählbar Hintergrundbeleuchtung Anzeigestillstand Automatische Abschaltung wählbar Batteriezustandsanzeige Wasserdicht nach IP65 Schnellablese-Anzeige °C/°F wählbar Bereichsverriegelung. Zusatzfunktionen 2038T. Doppeleingang Betriebsmodi: A/B und A-B (Differenzmessung)
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1750°C
Modellnummer:
2029T
Prüfsonden Typ:
J, K, N, R, S, T
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C
Länge:
155mm
Breite:
67mm
Höhe:
40mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Batterietyp:
AA
Weitere Suchbegriffe: 3111664, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Digitron, 2029T, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,78*
€ 272,15*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,45*
€ 342,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,55*
Zubehör
RS Pro
4559714
ab € 3,38*
Zubehör
RS Pro
4559708
ab € 3,79*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
255594
ab € 49,06*
Zubehör
RS Pro
3630244
ab € 8,53*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.