Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulik-Spreizzylinder, Kapazität 0.75t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3111591
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     WR15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Spreizkeil
Rettungsspreizer
Spreizer
Spreizzylinder
Kapazität = 0.75t
Ausdehnung max. = 292mm
Anschluss-Gewinde = NPTF3/8-18
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 11.3kg
Standardgewinde = NPTF
Gewindegröße = 3/8-18

Hydraulischer Druckverteilungszylinder. Einfachwirkend, Federrückstellung Für den Einsatz, wenn ein großer Hub für eine Spreizanwendung erforderlich ist Ausgestattet mit einer Kupplung mit hohem Durchfluss Erfordert eine Hochdruckpumpe und eine Schlauchverbindung, separat erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.75t
Ausdehnung max.:
292mm
Anschluss-Gewinde:
NPTF3/8-18
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
11.3kg
Standardgewinde:
NPTF
Gewindegröße:
3/8-18
Weitere Suchbegriffe: enerpac spreizzylinder, spreizzylinder, 3111591, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikspreizer, Enerpac, WR15, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Tools, Hydraulic Spreaders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.065,98*
€ 1.145,46*
Frei Haus
ab € 1.159,88*
€ 1.209,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,46*
€ 1.363,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,55*
€ 1.354,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,31*
€ 1.329,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,98*
€ 1.268,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 186,52*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,50*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.