Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Keilzylinder, Kapazität 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Keilzylinder, Kapazität 1t
Enerpac Keilzylinder, Kapazität 1t
Enerpac Keilzylinder, Kapazität 1t
Artikel-Nr.:
     108EL-3111579
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     WR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Spreizkeil
Rettungsspreizer
Spreizer
Spreizzylinder
Kapazität = 1t
Ausdehnung max. = 94mm
Anschluss-Gewinde = NPTF3/8-18
Betriebsdruck max. = 700 bar
Gewicht = 2.3kg
Standardgewinde = NPTF
Gewindegröße = 3/8-18

Hydraulischer Keilzylinder. Einfachwirkend, Federrückstellung Zum Bewegen und Heben schwerer Lasten bei beengtem Arbeitsraum Ausgestattet mit einer Innengewindekupplung für hohen Durchfluss Erfordert eine Hochdruckpumpe und ein Schlauchgelenk, separat erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
1t
Ausdehnung max.:
94mm
Anschluss-Gewinde:
NPTF3/8-18
Betriebsdruck max.:
700 bar
Gewicht:
2.3kg
Standardgewinde:
NPTF
Gewindegröße:
3/8-18
Weitere Suchbegriffe: enerpac spreizzylinder, spreizzylinder, 3111579, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikspreizer, Enerpac, WR5, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Tools, Hydraulic Spreaders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 355,62*
€ 440,25*
Frei Haus
ab € 390,13*
€ 465,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 186,63*
Zubehör
Enerpac
HF95Y
ab € 96,04*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,61*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,45*
Zubehör
Enerpac
P392
ab € 587,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.