| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3102086 Herst.-Nr.: RHDKLOGOSKY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Schlüsselrolle Anzahl pro Packung = 1
SecuriKey SchlüsselrolleDie SecuriKey Schlüsseltrommel hat ein Polycarbonatgehäuse und Kevlar-Kabel. Es gibt eine Federklammer, um den Schlüsselbund an einer Gürtelschlaufe, einem Bund oder einer Handtasche zu befestigen, um zu verhindern, dass er verschnüffelt wird. Er verfügt über eine übergroße geteilte Feder, die für Festigkeit sorgt, um einen großen Bund von Schlüsseln oder Handwerkzeugen zu tragen. Mit Hilfe dieses Schlüsselbunds können wir Schlüssel, Ausweise und Werkzeuge sicher und sicher, aber dennoch in Reichweite halten.Eigenschaften und VorteileRobuste, hochbelastbare, selbsteinziehende Deluxe-Schlüsseltrommel Polycarbonatgehäuse mit 1200 mm hochfestem Kevlar-Kabel Die einzigartige Kugel- und Buchsenfunktion ermöglicht den Transport der Schlüsseltrommel Kann bis zu 284 g oder 15 Schlüssel tragenAnwendungenSichere Schlüssel SchlüsselerkennungZertifizierungenMit Zulassung für den Einsatz in der ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Typ: | Schlüsselrolle | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3102086, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselzubehör, Securikey, RHDKLOGOSKY, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Accessories |
| | |
| |