Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Flashguard QBS, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Rot, 11 → 35 V dc, Ø 85mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Flashguard QBS, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Rot, 11 → 35 V dc, Ø 85mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3096048
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0060
EAN/GTIN:
     5060641277433
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Versorgungsspannung = 11 → 35 V dc
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 85mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Flashguard QBS
Multifunktion = Ja
Höhe = 81mm
Temperatur min. = -20°C

Klaxon SignalleuchteDie rote Linsenleuchte Klaxon DC mit Xenon-Blitzröhren ist mit einem Diffusor für bessere Sichtbarkeit und Lichtverteilung ausgestattet. Die Signalleuchte besteht aus hochwertigem Polycarbonat. Dieser wasserdichte Blitzschutz umfasst einen Terminal Block und einen 27 mm tiefen Sockel, der mit einer Dichtung und Tülle geliefert wird. Er ist eine ideale Visual Signalleuchte für Sicherheitsalarm, Notfallwarnung und allgemeine Signalisierung.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 11 V dc und 35 V dc Einfache Installation mit First-Fix-Option bei Standardmodell Kompakte, ultramoderne schlanke Erscheinung Oberflächen- oder Kastenmontage mit rückseitigem Kabelzugang Weißes, hochwertiges Gehäuse aus Polycarbonat Der vandalensichere Sicherheitsverriegelungsmechanismus Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
11 → 35 V dc
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
85mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Flashguard QBS
Multifunktion:
Ja
Höhe:
81mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte rot ip67, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 3096048, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, QBS0060, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,57*
€ 25,81*
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 37,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.