Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Magnetischer Näherungssensor Rechteckig, Schließer/Öffner Drahtanschluss 48V, 500mA, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Celduc Magnetischer Näherungssensor Rechteckig, Schließer/Öffner Drahtanschluss 48V, 500mA, IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-3076202
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PLC13701
EAN/GTIN:
     5059040018266
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 500mA
Wechselspannung max. = 48V
Gleichspannung max. = 100V
Schaltfrequenz = 150Hz
Kontaktwiderstand = ≤ 150mΩ
Gesamtlänge = 132mm
Länge = 32mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Magnetisch kontrollierte Näherungssensoren. Magnetisch kontrollierte Näherungssensoren Serie PL/PAA (rechteckiges Gehäuse). Reedschalter in ein isoliertes Gehäuse integriert Geformte Magnete
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
500mA
Wechselspannung max.:
48V
Gleichspannung max.:
100V
Schaltfrequenz:
150Hz
Kontaktwiderstand:
≤ 150mΩ
Gesamtlänge:
132mm
Länge:
32mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, magnet näherungsschalter, 3076202, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Celduc, PLC13701, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 25,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,91*
€ 30,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
PLA13701
ab € 11,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.