Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 189, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3062089
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     18900032.230/50-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gefilterte Luft
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1.2mm
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PA
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Fließfaktor Kv = 0.03m³/h

Zubehör für Kolbenventile. Steuermagnete, Halter für Signalisierung und Minisensor für Ventile der Serie E290.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gefilterte Luft
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1.2mm
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes PA
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Fließfaktor Kv:
0.03m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3062089, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, 189000322305060, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.