Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centronic BPX65 Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 850nm Si, THT TO18-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-304346
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     BPX65
EAN/GTIN:
     5059045882046
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Erkennbare Spektren = IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = TO18
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 5.6mm
Breite = 5.6mm
Höhe über Panel = 5.5mm
Spitzenphotosensibilität = 0.55A/W
Polarität = Positiv

Fotodioden der Serie BPX65. Die Serie BPX65 von Centronic umfasst Hochgeschwindigkeits-Detektoren. Sie enthalten Centronics 1-mm-Chip mit hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Es gibt eine Vielzahl von Gehäusen der Serie BPX65, womit sie ideal für LWL-Kommunikations- und Encoder-Designanwendungen sind.. Merkmale der Serie BPX65: Hohe Geschwindigkeit Hohe Empfindlichkeit Aktive Fläche: 1 mmmmmmm Vielzahl von Gehäusen
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
TO18
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
5.6mm
Breite:
5.6mm
Höhe über Panel:
5.5mm
Spitzenphotosensibilität:
0.55A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, photodiode 850nm, foto diode, 304346, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Centronic, BPX65, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,20*
€ 19,39*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 9,99*
€ 23,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.