Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTRONIC BPX65. FOTO DIODE 850NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-327451
Hersteller:
     Centronic
Herst.-Nr.:
     BPX65.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 900 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 1000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: TO-18
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photodiode, photodiode 850nm, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, CENTRONIC, BPX65., 327451, 327-451
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,20*
    € 19,40*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 9,64*
    € 22,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.