Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 20A TO-247AC 1200V 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-300414
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30TPS12-M3
EAN/GTIN:
     5059040961487
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 20A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 300A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 45mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
20A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
300A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
45mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 300414, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS30TPS12M3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 5,27*
2 Tage
2360
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 6,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,03*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.