Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micromotors Bürsten-Getriebemotor bis 8 Ncm, 12 V dc, Wellen-Ø 4mm, 27mm x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micromotors Bürsten-Getriebemotor bis 8 Ncm, 12 V dc, Wellen-Ø 4mm, 27mm x 41mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2985408
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     L149-12-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 18 U/min
Schaftdurchmesser = 4mm
Abtriebsdrehmoment max. = 8 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Nennstrom = 50 mA
Länge = 41mm
Breite = 27mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Langsam laufende Getriebemotoren. Serie von Getriebemotoren für Anwendungen, die eine niedrige Drehzahl und eine kompakte Bauform erfordern. Das VDR-System minimiert elektrische Störungen. Stromversorgung über Kabel.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
18 U/min
Schaftdurchmesser:
4mm
Abtriebsdrehmoment max.:
8 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Nennstrom:
50 mA
Länge:
41mm
Breite:
27mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 2985408, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Micromotors, L1491290, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 52,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,03*
€ 67,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.