Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Multi Compartment Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 15 x 10mm 15 x 10mm, 83 mm x 3m Gummi, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2983402
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001116
EAN/GTIN:
     5060429031042
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 15 x 10mm
Länge = 3m
Breite = 83 mm
Farbe = Schwarz
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 2
Serie = Multi Compartment

"Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betragen: BNC1 (30,83 mm), BNC2 (40,88 mm) und BNC3 (50,108 mm).". SnapFit® BNC-Kabelschutzabdeckungen. Jeder Profiltyp besteht aus 2 getrennten Kammern verschiedener Größe in einer festen Kabelschutzabdeckung, um Starkstrom- von Niederspannungskabeln zu isolieren. Zu den Anwendungen gehören: Elektronik-/Computerräume und alle Umgebungen mit sowohl Starkstrom- als auch Niederspannungskabeln. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) und UV-beständig. Verhindert Unfälle durch lose Kabel Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine Emission giftiger Dämpfe Schwer entflammbar entsprechend europäischer DIN 4102 Teil 1 und Klasse B1 Geprüft auf Nichtleitfähigkeit, entspricht BS903-C5 bei 500 Volt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15 x 10mm
Länge:
3m
Breite:
83 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
2
Serie:
Multi Compartment
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, vulcascot kabelabdeckung, 2983402, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26001116, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 35,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 51,75*
€ 61,58
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 44,92*
€ 53,45
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 42,57*
€ 50,66
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.