Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EMT Eaton Moeller Überlastrelais 2 W 1 Schließer, 1 Öffner, 24 → 240 V ac/dc / 3 A, 102mm x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton EMT Eaton Moeller Überlastrelais 2 W 1 Schließer, 1 Öffner, 24 → 240 V ac/dc / 3 A, 102mm x 78mm
Eaton EMT Eaton Moeller Überlastrelais 2 W 1 Schließer, 1 Öffner, 24 → 240 V ac/dc / 3 A, 102mm x 78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2972351
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     066166 EMT6
EAN/GTIN:
     4015080661665
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Klemmenmarkierung
Kontaktnennstrom = 3 A
Reihe = EMT
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 2 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 78mm
Tiefe = 22.5mm
Betriebstemperatur max. = +45°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +45 °C
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
3 A
Reihe:
EMT
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
2 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
78mm
Tiefe:
22.5mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +45 °C
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, eaton zackband, zackband, 2972351, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 066166EMT6, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,87*
€ 68,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 57,33*
€ 71,92*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 62,42*
€ 77,47*
€ 5,46*
ab € 64,85*
€ 80,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 100,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.