Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 17 VDE Kabelschneider 500 mm, Schneidleistung 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 95 17 VDE Kabelschneider 500 mm, Schneidleistung 27mm
Knipex 95 17 VDE Kabelschneider 500 mm, Schneidleistung 27mm
Knipex 95 17 VDE Kabelschneider 500 mm, Schneidleistung 27mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2972036
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 17 500
EAN/GTIN:
     4003773045854
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Modellnummer = 95 17
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 500 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Material/Stoff = Werkzeugstahl
Schneidkapazität max. = 27mm
Schneidkapazität Kupferdraht = 150 mm²mm²
Weitere Informationen:
Modellnummer:
95 17
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
500 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Material/Stoff:
Werkzeugstahl
Schneidkapazität max.:
27mm
Schneidkapazität Kupferdraht:
150 mm²mm²
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere knipex 500 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 2972036, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Knipex, 9517500, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,27*
€ 115,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 115,99*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 119,15*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,97*
€ 120,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 130,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.