Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE
Knipex Spitzzange / Backen 73mm, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,2 mm, mittelharter Draht: 3,2 mm 200 mm VDE
Artikel-Nr.:
     108EL-2971948
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 17 200
EAN/GTIN:
     4003773045533
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Ja
Material/Stoff = Vanadium Elektrostahl
Backenlänge = 73mm
Backenbreite = 9.5mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Material/Stoff:
Vanadium Elektrostahl
Backenlänge:
73mm
Backenbreite:
9.5mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Weicher, mittelharter, harter Stahldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473724
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.