Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Standard Verdrahtungskanal Grau, 11 mm x 15mm, Länge 250mm Kunststoff, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hager Standard Verdrahtungskanal Grau, 11 mm x 15mm, Länge 250mm Kunststoff, Seitenwand Flexibel
Artikel-Nr.:
     108EL-2960465
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5690/7035
EAN/GTIN:
     4012740111195
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Breite = 11 mm
Tiefe = 15mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe = Grau
Material = Polyamid
Länge = 250mm
Seitenwandausführung = Flexibel
Serie = Standard

Alle Abmessungen sind äußere, wenn nicht anders angegeben. VK Flexibel. VK Fexibel ist vorgestanzt oder vorgestanzt mit selbstklebender unterer Abdeckung für Kabelkanal ist ideal für Verlegen und Einbauen von Kabeln, wo es schwierig ist, einen konventionellen Kabelkanal zu installieren. Halogenfreies Polyamid (Nylon) mit einer Entflammbarkeitsklasse bis UL94VO. ; 296-0465 296-0465 – Standard ; 296-0190 296-0190 – Standard ; 296-0207 296-0207 – Standard ; 296-0229 296-0229 – Standard ; 296-0235 296-0235 – Selbstklebend ; 296-0241 296-0241 – Selbstklebend ; 296-0471 296-0471 – Selbstklebend ; 296-0257 296-0257 – Selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Tiefe:
15mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
Polyamid
Länge:
250mm
Seitenwandausführung:
Flexibel
Serie:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, hager kabelkanal grau, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, 2960465, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Hager, M56907035, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,21*
€ 1,98*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,22*
€ 1,99*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 2,13*
Lager 108
6
€ 8,95*
ab € 1,38334*
€ 2,45667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,45667*
€ 2,92344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17667*
€ 2,59024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09667*
€ 2,49504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98667*
€ 2,36414
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,89167*
€ 2,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80167*
€ 2,14399
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,70334*
€ 2,02697
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38334*
€ 1,64617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,74002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
598591
ab € 72,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.