Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verdrahtungskanal Weiß, 9 mm x 11mm, Länge 0.5m Kunststoff, Seitenwand Flexibel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-598591
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     598591
EAN/GTIN:
     5056070903333
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 9 mm
Tiefe = 11mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe = Weiß
Material = Polypropylene
Länge = 0.5m
Seitenwandausführung = Flexibel
Serie = VF
Standards = UL 94 V-1

Alle Abmessungen sind äußere, wenn nicht anders angegeben. Best.-Nr. 598608 ist rund mit 20 mm Durchmesser. Flexibler, selbstklebender RS PRO-Einbaukabelkanal. Der flexible Polypropylen-Kabelkanal ist in Weiß erhältlich und sorgt so für eine saubere klinische Oberfläche in jedem Arbeitsbereich. Die selbstklebende, flache Rückseite ermöglicht die Organisation Ihrer Kabel, ohne dass der Bereich, auf den sie aufgetragen werden, dauerhaft beschädigt wird. Dies ermöglicht auch eine einfache und dennoch effektive Installation. Unser schwer entflammbarer Kabelkanal ist rund und nach UL94-V1 selbstverlöschend und halogenfrei. Der Sockel verfügt über zusätzliche Schlitze, um bei Bedarf weitere Befestigungen aufzunehmen, sodass dieser Kabelkanal perfekt für alle Ihre Anforderungen für Kabelführungen und Zubehör geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstklebend Schnelle und einfache Installation Niedrige Entflammbarkeit Saubere weiße Oberfläche Temperaturbereich: –20 °C bis 70 °C Flexibel. Was sind Kabelkanäle?. Ein Kabelkanal ist eine Vorrichtung, mit der Kabel zusammengefasst werden, die sonst lose um Böden und Wände herum verlaufen würden, was zu einem unordentlichen Bild und einer möglichen Stolpergefahr führen würde. Wenn Kabel ersetzt oder neu verdrahtet müssen, erleichtert ein Kabelkanal diese Arbeit, da er leichten Zugang zum betreffenden Draht bietet. Der robuste Kabelkanal schützt Kabel auch vor Schäden durch herabfallende Gegenstände, Hängenbleiben oder Betreten. Unser Kabelkanal ist in Polypropylen, PVC, Aluminium und vielen weiteren Materialien erhältlich, die alle eine geringe bis keine Entflammbarkeit aufweisen. Alle Modelle sind für die Kabelführungen effizient. Kabelkanal-Anwendungen:. Kabelkanäle werden in erster Linie für Elektrokabel verwendet und können zur Fußleisten-, Wand- oder Schreibtischorganisation verwendet werden. Kabelkanäle werden beispielsweise hier verwendet: In Büros und Indoor-Arbeitsplätze, bei verschiedenen Kabellängen In Elektrowerkstätten In Schulen, Krankenhäusern, Hotels und überall dort, wo Kunden oder Mitarbeiter über Kabel laufen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Tiefe:
11mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylene
Länge:
0.5m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Serie:
VF
Standards:
UL 94 V-1
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal rs pro weiss, verdrahtungskanal, rs pro verdrahtungskanal, 598591, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, 78641, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,09*
€ 123,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,36*
€ 121,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 84,33*
€ 100,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.