Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG165, RG213-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG165, RG213-Kabel, 50Ω,
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG165, RG213-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-2956696
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R161075000W
EAN/GTIN:
     5059045855637
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG165, RG213
Betriebsfrequenz = 0 to 11GHz
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Gerader Crimp-Kabelstecker
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG165, RG213
Betriebsfrequenz:
0 to 11GHz
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 2956696, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R161075000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
MRG2130.00100
ab € 5,0114*
Zubehör
Radiall
R191722000
ab € 49,74*
Zubehör
Radiall
R161780000W
ab € 24,91*
Zubehör
Radiall
R161715000W
ab € 13,75*
Zubehör
Radiall
R191327000
ab € 35,92*
Zubehör
Radiall
R412706124
ab € 45,58*
Zubehör
Radiall
R161.841.000
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.