Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE T5-1000 DIGITALES HANDMULTIMETER, 1000 ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-184354
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T5-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 30.5 mm
  • Außenbreite: 51 mm
  • Außentiefe: 203 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Tester: Digital
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, durchgangsprüfer, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Kabelprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE T5-1000, 184354, 184-354
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 187,36*
    € 218,35*
    Frei Haus
    ab € 186,87*
    € 218,36*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 201,73*
    € 228,25*
    1 Tag
    1
    € 5,90*
    ab € 200,23*
    € 228,26*
    Lager 139
    35
    Frei Haus
    ab € 207,42*
    € 235,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 235,47*
    € 280,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 230,64*
    € 274,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 222,58*
    € 264,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,49*
    € 260,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,42*
    € 246,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    2437514
    ab € 78,67*
    Zubehör
    Fluke
    4111540
    ab € 35,74*
    Zubehör
    Fluke
    1664120
    ab € 34,13*
    Zubehör
    Fluke
    1547919
    ab € 157,31*
    Zubehör
    Fluke
    H5
    ab € 40,63*
    Zubehör
    Fluke
    4910310
    ab € 173,48*
    Zubehör
    Fluke
    1610103
    ab € 53,70*
    Zubehör
    Fluke
    1610159
    ab € 28,88*
    Zubehör
    Fluke
    2435108
    ab € 75,37*
    Zubehör
    Fluke
    4089137
    ab € 28,42*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE LEADWRAP
    ab € 10,73*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
    ab € 230,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.