Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Schlauchschelle Rasthalt, Ø 11.1 → 13.4mm x 6.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-291622
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     291622
EAN/GTIN:
     5056070980389
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
schnapp schlauchschellen
Innendurchmesser = 11.1 → 13.4mm
Schellentyp = Rasthalt
Material = Nylon
Innendurchmesser min. = 11.1mm
Innendurchmesser max. = 13.4mm
Bandbreite = 6.4mm

Entspricht BS EN ISO 9001:2000. Kunststoffschlauchschellen von RS Pro. Die korrosionsbeständigen Nylonclips von RS Pro sind in einer Reihe von Größen von 5,6 mm min. Innendurchmesser bis 30,4 mm max. Durchmesser erhältlich und können fest um einen Schlauch geklemmt werden. Diese Schlauchschellen sind auch bekannt als Herbie-Clips und sind hochfeste Ratschenklemmen mit verriegelbaren Zähnen. Die doppelte Zahnreihe bietet mehr als die doppelte Klemmkraft, die durch ähnliche Produkte mit einer Zahnreihe erreicht wird. Die Schlauchschellen sind u. a. Erhältlich für: ; 475-1415 475-1415 - 5,6 bis 6,5 mm ; 291-587 291-587 - 6,5-7,9 mm ; 291-593 291-593 - 7,9-9,2 mm ; 291-600 291-600 - 9,2-10,3 mm ; 291-616 291-616 - 10,2-12,3 mm ; 291-622 291-622 - 11,1-13,4 mm ; 291-638 291-638 - 12,0-13,8 mm ; 291-644 291-644 - 13,1-15,1 mm ; 291-650 291-650 - 15,0-17,1 mm ; 291-666 291-666 - 16,9-19,1 mm ; 291-672 291-672 - 18,1-21,4 mm ; 291-688 291-688 - 20,3-23,0 mm ; 291-694 291-694 - 22-25,8 mm ; 291-701 291-701 - 24,5-27,6 mm ; 291-717 291-717 - 26,5-29,5 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Hält Druck bis zu 200 psi stand Betriebstemperatur: -40 bis 130 °C Gefertigt aus UV-beständigem Material und daher beständig gegenüber UV-Licht, keine Leistungsabnahme bei Sonnenlicht Kann leicht eingestellt und nach vielen Jahren selbst in korrosiven Umgebungen wiederverwendet werden Beständig gegenüber den meisten industriellen Lösungsmitteln, Benzin, Ölen, Fetten und vielen gängigen Chemikalien Die Clips sind einfach zu installieren. Typische Anwendungen:. Schlauchschellen können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wenn ein Schlauch oder Draht gesichert werden muss. Schlauchschellen können in vielen Branchen verwendet werden, darunter in den Bereichen Marine, Medizin, Lebensmittel, Automobil, Landwirtschaft, Elektro- und Weißwarenhersteller und -reparatur. Häufig gestellte Fragen Wie werden Schlauchschellen oder Herbie-Clips angezogen? Um den Schlauch zu montieren, legen Sie die Klammer um den Schlauch. Schließen Sie den Clip mit der Hand, und drücken Sie dann die Backen mit einer Zange oder Griffen zusammen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
11.1 → 13.4mm
Schellentyp:
Rasthalt
Material:
Nylon
Innendurchmesser min.:
11.1mm
Innendurchmesser max.:
13.4mm
Bandbreite:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: 291622, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, RS PRO, CC, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 9,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,00*
€ 10,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4730963
ab € 138,16*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.