Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler RI38 Inkremental Drehgeber Inkremental 500/U, 10000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2914248
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RS0-529-181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hengstler
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = RI38
Umdrehung max. = 10000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP40, IP50
Gesamthöhe = 44.7mm
Gesamtbreite = 39mm
Gesamttiefe = 39mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Drehgeber RI38-Inkremental, Welle, 38mm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
RI38
Umdrehung max.:
10000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP40, IP50
Gesamthöhe:
44.7mm
Gesamtbreite:
39mm
Gesamttiefe:
39mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 2914248, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Hengstler, RS0529181, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.