Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2912977
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CMRD2435
EAN/GTIN:
     5059040278783
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 35 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 280 V
Lastspannung min. = 24 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Abmessungen = 109 x 44.5 x 76.2mm
Höhe = 76.2mm

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL, CSA, VDE. Integrierter Kühlkörper und DIN-Schienen-Clip sind enthalten. Serie CMRD/A, 240/480/600 Vac, AC O/P SSRs. Nullspannungsschalter Ungewolltes Einschalten (nur 55 A, 240 Vac) Thyristorausgang 1-poliger Schließer, Kontaktanordnung Integrierter Kühlkörper und DIN-Schienen-Clip LED-Statusanzeige Integrierte Sicherheitsabdeckung, die für eine berührungssichere Lösung sorgt. Abmessungen (H x B x T): 109,2 x 44,5 x 76,2 mm Käfigklemmen (Steigschraubklemme) Eingangs-/Ausgangskapazität: 8 pF
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
35 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
280 V
Lastspannung min.:
24 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Abmessungen:
109 x 44.5 x 76.2mm
Höhe:
76.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2912977, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CMRD2435, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 90,50*
€ 124,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 167,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.