Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI D-Sicherungshalter 63A 400V ac, Serie DO 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2898843
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     2232003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 63a
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung
Strom = 63A
Betriebsspannung = 400V ac
Polzahl = 1P
Sicherungshalter = Kappe

DIN-Schienen-Industriesicherungshalter, Typ D. Für Sicherungsgrößen D01, D02, DII und DIII Maximale Belastbarkeit: 50 kA∼ cosØ = 0,2; 8 kA – T = 15 ms. Ein kompletter Halter erfordert einen Sockel, ein Reduzierstück und eine Kappe
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
D-Sicherung
Strom:
63A
Betriebsspannung:
400V ac
Polzahl:
1P
Sicherungshalter:
Kappe
Weitere Suchbegriffe: 2898843, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, ETI, 2232003, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.