Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W150 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 2 mm → 100 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick W150 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 2 mm → 100 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Sick W150 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 2 mm → 100 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Sick W150 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 2 mm → 100 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2889805
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WT150-P460
EAN/GTIN:
     5060641288187
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 2 mm → 100 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur max. = +55°C

OE, UL. W150 - Miniatur-Lichtschranke. Miniatur-Lichtschranke mit intergriertem Verstärker Anschlusskabel 2m oder Gerätestecker M8 Polarisationsfilter, dadurch auch sicheres Erkennen von Gegenständen mit glänzenden Oberflächen (WL 150) Justierhilfe durch Rotlicht-Sende-LED Mit Hintergrundausblendung (WL 150 HGA), dadurch sicheres Erkennen dunkler Objekte auch vor hellem Hintergrund Schaltpunkt weitgehend unabhängig von Objekt-Farbe und Oberfläche (WL 150 HGA) Energetischer Reflexions-Lichttaster     - für Standardanwendungen     - für einfache Kontrasterkennung Schaltpunkt / Empfindlichkeit oder Tastabstand stufenlos einstellbar
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
2 mm → 100 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,25*
€ 173,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,66*
€ 173,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,23*
€ 177,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 162,73*
€ 177,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,95*
€ 190,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
Zubehör
Sick
DOL-0804-G02MRN
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.