Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 02 125 Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-288831
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 02 125
EAN/GTIN:
     4003773062691
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Modellnummer = 70 02 125
Schneider-Typ = Seitenschneider
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 125 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = CrV-Elektrostahl
Schneidkapazität max. = 3mm
Hieb Typ = mit Wate
Weitere Informationen:
Modellnummer:
70 02 125
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
125 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Elektrostahl
Schneidkapazität max.:
3mm
Hieb Typ:
mit Wate
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, 288831, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Knipex, 7002125, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 12,54*
€ 17,41*
2 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,45*
2 Tage
109
1
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 17,48*
1
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 17,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.