| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2852926 Herst.-Nr.: RSCALOGOSKY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Schlüsselrolle Anzahl pro Packung = 1
SecuriKey SchlüsselrolleDie SecuriKey Schlüsseltrommel hat ein Polycarbonatgehäuse und Kevlar-Kabel. Es gibt eine Federklammer, um den Schlüsselbund an einer Gürtelschlaufe, einem Bund oder einer Handtasche zu befestigen, um zu verhindern, dass er verschnüffelt wird. Er verfügt über eine übergroße geteilte Feder, die für Festigkeit sorgt, um einen großen Bund von Schlüsseln oder Handwerkzeugen zu tragen. Mit Hilfe dieses Schlüsselbunds können wir Schlüssel, Ausweise und Werkzeuge sicher und sicher, aber dennoch in Reichweite halten.Eigenschaften und VorteileHält Ihre Schlüssel mit selbsteinziehender Schlüsseltrommel in Reichweite Edelstahlgehäuse mit einer 600-mm-Edelstahlkette Kann an einem Gürtel, Bund oder einer Handtasche befestigt werden Ermöglicht die Verwendung von Schlüsseln auf Armlänge Trägt bis zu 284 kgAnwendungenSichere Schlüssel SchlüsselerkennungZertifizierungenMit Zulassung für den Einsatz in der ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Typ: | Schlüsselrolle | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2852926, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselzubehör, Securikey, RSCALOGOSKY, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Accessories |
| | |
| |