Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemini Temperatur Datenlogger, -30°C → +105°C, Sensor PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-283943
Hersteller:
     Gemini
Herst.-Nr.:
     TG-4105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = Seriell, USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +105 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,35 °C
IP Schutzart = IP68
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Temperatur Messauflösung = 0.01°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
Seriell, USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+105 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,35 °C
IP Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Temperatur Messauflösung:
0.01°C
Weitere Suchbegriffe: PT100, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, pt100, gemini datenlogger, 283943, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Gemini, TG4105, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,33*
Zubehör
Gemini
SWCD-0040
ab € 87,88*
Zubehör
Gemini
ACS-3030
ab € 58,77*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.