Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Starter 3-phasig 3 kW, 24 VDC / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197164 EMS2-DO-Z-9-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 3 kW
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 24 VDC
Phase = 3
Nennstrom = 9 A
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
24 VDC
Phase:
3
Nennstrom:
9 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 3kw, 2827091, Automation, Elektromotoren, Eaton, 197164EMS2DOZ924VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.