Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist PPK900 Wärmeleitpad, 0.9W/m·K, Polyester Selbstklebend, Stärke 0.006Zoll, 100 x 30 x 0.006Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826895
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SIL PAD TSP PPK900, 100mm x 30m x 0.006in
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 100 x 30 x 0.006Zoll
Dicke = 0.006Zoll
Länge = 100Zoll
Breite = 30Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Polyester
Selbstklebend = Ja
Serie = PPK900
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 30 x 0.006Zoll
Dicke:
0.006Zoll
Länge:
100Zoll
Breite:
30Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Polyester
Selbstklebend:
Ja
Serie:
PPK900
Weitere Suchbegriffe: 2826895, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SILPADTSPPPK900,100mmx30mx0006in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.349,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.586,56*
€ 3.078,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.523,74*
€ 3.003,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,75*
€ 2.925,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,63*
€ 2.813,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,49*
€ 2.795,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.