Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1600P Wärmeleitpad, 1.6W/m·K, Thermisches Schnittstellenmaterial mit Phasenwechsel (PCTIM) Selbstklebend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826845
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     HI FLOW THF 1600P, 98.5ft x 7.874in x 0.004 rl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 1182 x 7.874 x 0.004Zoll
Dicke = 0.004Zoll
Länge = 1182Zoll
Breite = 7.874Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.6W/m·K
Selbstklebend = Ja
Serie = 1600P
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1182 x 7.874 x 0.004Zoll
Dicke:
0.004Zoll
Länge:
1182Zoll
Breite:
7.874Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.6W/m·K
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1600P
Weitere Suchbegriffe: 2826845, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, HIFLOWTHF1600P,985ftx7874inx0004rl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,59*
€ 1.702,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,25*
€ 1.694,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,25*
€ 1.643,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,92*
€ 1.544,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,69*
€ 1.497,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.