Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist 1600P Wärmeleitpad, 1.6W/m·K, Thermisches Schnittstellenmaterial mit Phasenwechsel (PCTIM) Selbstklebend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826842
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     HI FLOW THF 1600P, 12in x 11in x 0.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 12 x 11 x 0.005Zoll
Dicke = 0.005Zoll
Länge = 12Zoll
Breite = 11Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 1.6W/m·K
Selbstklebend = Ja
Serie = 1600P
Weitere Informationen:
Abmessungen:
12 x 11 x 0.005Zoll
Dicke:
0.005Zoll
Länge:
12Zoll
Breite:
11Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
1.6W/m·K
Selbstklebend:
Ja
Serie:
1600P
Weitere Suchbegriffe: 2826842, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, HIFLOWTHF1600P,12inx11inx0005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.