Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist HC5000 Wärmeleitpad, 5W/m·K, Silikon Selbstklebend, Stärke 0.06Zoll, 8 x 16 x 0.06Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826834
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP HC5000, 8in x 16in x 0.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 8 x 16 x 0.06Zoll
Dicke = 0.06Zoll
Länge = 8Zoll
Breite = 16Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 5W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Ja
Serie = HC5000
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 16 x 0.06Zoll
Dicke:
0.06Zoll
Länge:
8Zoll
Breite:
16Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
5W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Ja
Serie:
HC5000
Weitere Suchbegriffe: 2826834, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GAPPADTGPHC5000,8inx16inx006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.